Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Classic 40923 Zangenschlüssel 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X135242
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40923
EAN/GTIN:
     4010995409234
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
wiha zangenschlüssel
zangenschlüssel
Der Zangenschlüssel ersetzt ein Set metrischer und zöllischer Gabelschlüssel Das Multifunktionswerkzeug ermögicht Press- und Biegearbeiten mit minimalem Kraftaufwand. Weitere Besonderheiten sind die Selbsthemmung ab SW 17 Das Einstellen der erforderlichen Schlüsselweite direkt am Werkstück ohne Knopfdruck macht das Arbeiten schneller und einfacher Verschleiß und Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch Überrutschen. Schlanke Bauform durch knopflose Einstellung ermöglicht den Einsatz in beengtem Umfeld und minimiert das Beschädigungsrisiko. Spart Zeit Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen.
Anwendung
Für Arbeiten an empfindlichen, veredelten Oberflächen, z.B. an Armaturen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie unter beengten Platzverhältnissen. Alternative zum Gabelschlüsselsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Herst.-Teilenr.:
40923
Produkt-Art:
Zangenschlüssel
Spannbereich (max.):
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Classic, Rohrzange, wasserzange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,31*
€ 46,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 46,64*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 36,29*
€ 47,68*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 47,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 49,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.