Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bluetooth-Lautsprecher DCR011-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT Bluetooth-Lautsprecher DCR011-XJ
DEWALT Bluetooth-Lautsprecher DCR011-XJ
Artikel-Nr.:
     369-E6464593
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCR011-XJ
EAN/GTIN:
     5035048643549
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Radio
dewalt radio
Ausführung: Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher (30 Meter Reichweite) zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten mit keinem oder nur schwachem Lautsprecher-Systemen ∙ Stromversorgung des Aktiv-Systems über alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt ∙ Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth ∙ Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 75 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen ∙ Paralleles Aufladen von Handy´s, MP3-Player etc. über USB möglich ∙ Einfaches Bedienung über großdimensionierte Schalter und Knöpfe sowie Bluetooth-Verbindungsanzeige ∙ Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff mit integrierter Aufhängevorrichtung ∙ Wirkungsvoller Schutz der Lautsprecher durch robuste MetallgitterLieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät)
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
10,8 - 54,0 V
Nennleistung:
20 W
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher, Akku-Radios
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 172,84*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 143,55*
€ 182,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCR019-QW
ab € 117,46*
Ähnlich
DeWalt
DCR020-QW
ab € 108,93*
Ähnlich
DeWalt
DCR027-QW
ab € 256,89*
Ähnlich
DeWalt
DCR029-QW
ab € 167,98*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 188,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.