Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4008423878004, Diverse Doppelhacke LN-M Multi-Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008423878004
EAN/GTIN:
     4008423878004
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4008423878004, Doppelhacke LN-M Multi-Star, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Breite Zinken:
0,5 cm
Breite Blatt:
7 cm
Arbeitsbreite Zinken:
7 cm
Länge Zinken:
8 cm
Länge Blatt:
9 cm
mit Dülle:
Nein
Blatt auswechselbar:
Nein
mit Stiel:
Nein
Griff:
Ohne
Form Zinken:
Rund
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Gewicht:
260 g
Farbe:
Rot
Marke:
Wolf-Garten
Weitere Suchbegriffe: Hacke, DOPPELHACKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,31*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,76*
€ 12,06*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,71*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 12,71*
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 9,90*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,95*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 15,39*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 15,77*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,05*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 31,71*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.