Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1130936 Herst.-Nr.: 0901054924 EAN/GTIN: 4003665361475 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0901054924, Mit Schnellkupplung und Nippel Für alle normalen Einsätze , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM | Länge: | 10 m | Innen-Ø: | 9 mm | Außen-Ø: | 14 mm | Max. Druck: | 20 bar | Profil: | Euro | Ausführung: | Mit Schnellkupplung und Nippel | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 24.000 cm | Breite (Verpackung): | 24.000 cm | Höhe (Verpackung): | 6.500 cm | Bruttogewicht: | 1.220 kg | BAA059001: | 0901054924 statistische Warennummer: 39173900990 | BAA271001: | 4003665361475 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,90* | € 24,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,65* | € 24,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,73* | € 24,32* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,75* | € 24,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,04* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,875* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|