Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 80901054924 Druckluft-Schlauch 10m 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91441
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     901054924
EAN/GTIN:
     4003665361475
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anschluss:
1/4" (6,3 mm)
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Betriebsdruck (max.):
20 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 24,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 24,33*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 24,51*
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,685* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.