Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Druckluftschlauch Euro 9 mm x 14 mm / 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Druckluftschlauch Euro 9 mm x 14 mm / 10 m
Metabo Druckluftschlauch Euro 9 mm x 14 mm / 10 m
Metabo Druckluftschlauch Euro 9 mm x 14 mm / 10 m
Metabo Druckluftschlauch Euro 9 mm x 14 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p254813
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054924
EAN/GTIN:
     4003665361475
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Mit Schnellkupplung und Nippel
Für alle normalen Einsätze
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 mm
Max. Betriebsdruck:
20 bar
Schlauchlänge:
10 m
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck max.:
20
Betriebsdruck:
20
Außendurchmesser:
14 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Profil:
Euro
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
9
max. Druck:
20 bar
Länge:
10 m
Ursprungsland:
IT
Durchmesser:
9 mm
Länge (Verpackung):
25,000 cm
Höhe (Verpackung):
7,000 cm
Breite (Verpackung):
25,000 cm
Bruttogewicht:
1,161 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 24,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 24,33*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 24,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,599* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.