Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 125 x 2,5 x 22,2 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131148
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616738000
EAN/GTIN:
     4007430403124
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616738000, Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2.5 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
14.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.200 cm
Bruttogewicht:
0.071 kg
BAA059001:
616738000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430403124
BAG921001:
203.333333333333
AAA026f001:
AAA017v001
AAA040f001:
800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,61*
Lager 260
25
25
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,65*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,67*
25
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.