Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Flexiamant D.125xDicke 2,5xBohrung22,23mm ger. Inox Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642512
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616738000
EAN/GTIN:
     4007430403124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen Härte: weich Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Eisen- und schwefelarm Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
2,5 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
METABO
Ausführung:
A 30-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,60*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,61*
8 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,66*
25
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.