Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253410
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61673800
EAN/GTIN:
     4007430403124
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
12200
Qualitätsklasse:
A 30-P
Länge (Verpackung):
12,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
12,500 cm
Bruttogewicht:
0,069 kg
max. Drehzahl:
12.200 U/min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2,5 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe inox, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, 125x2,5x22,23, Inox,, Trennscheibe,, gerade
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,54*
7 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,55*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,16*
€ 1,59*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,64*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.