Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Bohrer 4,9 x 86 mm Inhalt = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131983
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627974000
EAN/GTIN:
     4061792157392
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627974000, Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen,zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107 GRAMM
Durchmesser:
4.9 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Arbeitslänge:
52 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
10.500 cm
Breite (Verpackung):
2.500 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.107 kg
BAA059001:
627974000 statistische Warennummer: 82075060000
BAA271001:
4061792157392
AAA081f001:
86
AAA196f001:
AAA246v001
AAB222f001:
AAA092v001
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,60*
€ 14,01*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,10*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 15,19*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 16,16*
6 Tage
41
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.