Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer D.4,9mm L. 86mm HSS-G 10 St. Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1687095
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627974000
EAN/GTIN:
     4061792157392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338 · präzisionsgeschliffen · zylindrisch · rechtsschneidend,Typ N · Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm) · Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche blank Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguss · legiert und unlegiert · Grauguss · Temperguss · Sphäroguss · Sintereisen · Neusilber · Graphit · NE-Metalle · Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Qualität: HSS-G · Verkaufseinheit: 10
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank
Nenn-Ø:
4,9 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Schaftausführung:
zylindrisch
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Arbeitslänge:
52 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 4,9 mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,59*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,00*
7 Tage
40
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,83*
€ 20,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 22,54*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.