Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 HSS-G-Bohrer 4,9x86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 10 HSS-G-Bohrer 4,9x86 mm
Metabo 10 HSS-G-Bohrer 4,9x86 mm
Metabo 10 HSS-G-Bohrer 4,9x86 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360591
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627974000
EAN/GTIN:
     4061792157392
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Metabo
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
86
Arbeitslänge:
52
Durchmesser:
4,9
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Metabo, 10, HSS-G-Bohrer, 4,9x86, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,91*
7 Tage
1
€ 5,49*
ab € 9,49*
€ 13,98*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 15,32*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 16,30*
5 Tage
44
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.