Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-ma x Asphaltmeißel 400 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133264
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623384000
EAN/GTIN:
     4007430137586
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
Hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

623384000, Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen!
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1358 GRAMM
Meißelform:
Asphaltmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
90 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
9.500 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
50.000 cm
Bruttogewicht:
1.358 kg
BAA059001:
623384000 statistische Warennummer: 82079099000
BAA271001:
4007430137586
BAE321001:
Asphaltmeißel Gesamtlänge: 400 mm
BAA018001:
400
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel sds-max, asphaltmeißel, metabo hammerbohrer, Betonbohrer, SDS-MA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,08*
€ 73,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 73,29*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 56,94*
€ 73,77*
€ 4,90*
ab € 51,18*
€ 74,69*
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.