Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16201968 Herst.-Nr.: 623384000 EAN/GTIN: 4007430137586 |
| |
|
| | |
| SDS-max Asphaltmeißel 400x90mm 623384000 Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen! Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 90 mm | Gesamtlänge: | 400 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,08* | € 73,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,94* | € 73,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,94* | € 73,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,18* | € 74,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,43* | € 75,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|