Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm
Metabo SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm
Metabo SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p253037
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62338400
EAN/GTIN:
     4007430137586
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
Hammerbohrer
Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen!
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
90
Ausführung:
Asphaltmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-max
Meißelform:
Asphaltmeißel
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
50,300 cm
Höhe (Verpackung):
2,000 cm
Breite (Verpackung):
9,500 cm
Schneidenbreite:
90 mm
Bruttogewicht:
1,371 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel sds-max, asphaltmeißel, metabo hammerbohrer, Metabo, SDS-max, 400, x, 90
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,08*
€ 73,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 73,29*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 56,94*
€ 73,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,18*
€ 74,69*
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.