Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAD.10, Facom LOCH + ABSETZ-ZANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-114619
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CAD.10
EAN/GTIN:
     3148510178707
Suchbegriffe:
Absetzzange
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Absetz Lochzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CAD.10, LOCH + ABSETZ-ZANGE Absetzen: 12 mm.Ausstanzen: 5 mm.Mit schwenkbarem Kopf.Max. Blechstärke: 0,8 mm.Abmessungen (L x Bx H): 290 x 130 x 30 mm.Gewicht: 1,200 kg.Druckstück und Stempel (5 mm Durchmesser): CAD.10RN1., Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1208 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,33*
€ 217,62*
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 218,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 233,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 233,69*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 212,47*
€ 262,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.