Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215391235, Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z8 45Grad Schaft HB 20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1175392
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742085
EAN/GTIN:
     4317784742085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215391235, Vollhartmetall-Schaftfräser – lang, 6–8 Schneiden, AlTiN+-beschichtet , Ausführung: lang , VHM UF , Typ N , 6–8 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Drallwinkel 45° , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 h6:
20 mm
Zähnezahl:
8
Stahl <850 N:
170
Stahl <1000 N:
100
INOX:
100
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Kupfer, Messing, Bronze:
160
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784742085
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 62,95*
€ 78,26*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 78,30*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 80,16*
€ 4,90*
ab € 62,82*
€ 80,56*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 65,58*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.