Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Z8, 45° HB 20,00 lang AlTiN FORTIS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schaftfräser Z8, 45° HB 20,00 lang AlTiN FORTIS-
VHM Schaftfräser Z8, 45° HB 20,00 lang AlTiN FORTIS-
Artikel-Nr.:
     4012-713528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742085
EAN/GTIN:
     4317784742085
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• VHM
• Drallwinkel 45°
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 6-8
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Ausführung lang
Weitere Informationen:
Ø h10:
20 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Ausführung:
lang
Schaft-Ø h6:
20 mm
Zähnezahl:
8
Stahl <850 N:
170
Stahl <1000 N:
100
INOX:
100
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Kupfer, Messing, Bronze:
160
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742085
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 62,95*
€ 78,26*
Lager 4012
11
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 78,30*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 80,16*
€ 4,90*
ab € 62,82*
€ 80,56*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 65,58*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.