Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Fortis VHM-Schaftfräser Z8, 45G HB 200 lang AlTiN+
Artikel-Nr.:
     5417B-p1013703
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742085
EAN/GTIN:
     4317784742085
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+ • VHM • Drallwinkel 45° • Universelle Bearbeitung • Schneidenanzahl 6-8 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Ausführung lang
Weitere Informationen:
Werkstoff:
VHM UF
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttyp:
HB
Hersteller:
Fortis
Norm:
DIN 6527 L
Schaftdurchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
38 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Durchmesser:
20 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 79,54*
5 Tage
12
€ 4,79*
ab € 62,85*
€ 79,55*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 81,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,00*
€ 81,51*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 65,55*
€ 82,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.