Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234538409, Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K240 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177736
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E006894
EAN/GTIN:
     7611123291386
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234538409, Netzschleifscheibe 7500 sianet CER , Keramisches Korundkorn , Stabile Netzunterlage mit Klett , Hohe Einreißfestigkeit , Die spezielle Netzstruktur ermöglicht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung, ganzflächige Staubabsaugung mit minimaler Verstopfung , Zum Entlacken und Ausschleifenvon Kratzern, zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen sowie zum Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen und Gipsfaserplatten, Fabrikat: Sia
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
240
Kunststoff:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
Sia Abrasives
Herstellername:
sia abrasives Industries AG
Herstellerartikelnummer:
F03E006894
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,95*
50
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 0,96*
Lager 260
104
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,03*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,10*
5 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.