| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E447595 Herst.-Nr.: F03E006894 EAN/GTIN: 7611123291386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haft-Netzschleifscheiben - Keramikkorundbestreuung Ausführung: Netz-Schleifscheibe mit Kletthaftsystem ∙ Keramikkorund-Bestreuung in Vollkunstharzbindung ∙ Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und einreissfest ∙ Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch keine Bindung an Lochsysteme der unterschiedlichen Hersteller ∙ Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochbild: | Netz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 150 mm k240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Netz-Schleifscheiben, Schleifgitter, Gitter-Schleifscheiben, Haft-Schleifscheiben, Klett-Schleifscheiben, Schleifscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,70* | € 0,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,71* | € 0,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,78* | € 1,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|