Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K240 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K240 SIA
Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K240 SIA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631737
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F03E006894
EAN/GTIN:
     7611123291386
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Netzschleifscheibe 7500sianet CER, keramisches Korund

Ausführung: Keramisches Korundkorn auf stabiler Netzunterlage. Die spezielle Netzstruktur ermöglicht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung, ganzflächige Staubabsaugung mit minimaler Verstopfung. Hohe Einreißfestigkeit dank stabiler Netzunterlage, kletthaftend.

Anwendung: Zum Entlacken und Ausschleifen von Kratzern, zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen sowie zum Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen und Gipsfaserplatten.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
240
Markenname:
sia Abrasives
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
F03E006894
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 150 mm k240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 87850240, Keramik-Netzschleifscheibe, Netzscheibe, Schleifscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,95*
50
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 0,96*
7 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,03*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,10*
5 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.