Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240311116, "Rollgabelschlüssel 10"" 250mm FORTIS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177821
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730655
EAN/GTIN:
     4317784730655
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240311116, Rollgabelschlüssel , Verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Geschmiedet , Maulstellung 15° , GelaserteMaßskala in mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784730655
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Roll-Gabelschlüssel, ROLLGABELSCHLÜSSEL, 4240311016, 4317784417884, 774505, 4317784730655, 1475111
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,70*
2 Tage
308
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,50*
Lager 260
308
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,51*
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,13*
1
€ 9,80*
ab € 6,09*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.