Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Rollgabelschlüssel 10" 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Rollgabelschlüssel 10" 250mm
Fortis Rollgabelschlüssel 10" 250mm
Fortis Rollgabelschlüssel 10" 250mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154412
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730655
EAN/GTIN:
     4317784730655
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Rollgabelschlüssel Verchromt Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet Maulstellung 15° Gelaserte Maßskala in mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
29
Max. Schlüsselweite:
29 mm
Größe:
10
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Roll-Gabelschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,70*
2 Tage
308
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,50*
8 Tage
308
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,13*
1
€ 9,80*
ab € 6,09*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.