Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178408 Herst.-Nr.: 35870 EAN/GTIN: 4010995358709 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705880, VDE-Wechselklingehalter slimBit , Chrom-Vanadium-Stahl , Brüniert , 6-kant-Schaft, 6 mm , Gesamtlänge 75 mm , slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012 VDE-Wechselklingenhalter slimBit Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E6,3., Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Außen-Ø: | 13 mm | Klingenlänge: | 170 mm | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 35870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, bit-halter wiha, bit halter, Wechelklinge, BITHALTER, 35870, 4010995358709, 287991, 1012939, 1503460 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 11,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,02* | € 11,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,29* | € 11,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,45* | € 11,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,68* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|