Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter slimTorque für Bits 6mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter slimTorque für Bits 6mm Wiha
Bithalter slimTorque für Bits 6mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628019
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35870
EAN/GTIN:
     4010995358709
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmomentklinge Innensechskant
Innensechskant-Drehmomentklinge
VDE-Wechselklingehalter slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.

Anwendung: Zur Aufnahme von 6-mm-Wechselklingen slimBit. Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
13 mm
Klingenlänge:
170 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
35870
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,11*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 11,35*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 11,71*
3 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 11,84*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.