Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4244806213, Gripzange 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1178855
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784703192
EAN/GTIN:
     4317784703192
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4244806213, Gripzange mit gebogenen Backen, FORTIS , Vernickelt , Greifbacken gezahnt , Drahtschneider integriert , Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube , Zum Greifen und Verschrauben von z. B. Rundrohren, 4- oder 6-kant-Schrauben , Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Spannweite:
35 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784703192
Weitere Suchbegriffe: 4244806213, GRIPZANGE, 4244800013, 4053569723930, Gripz.250mm, 774707, 4317784703192, 1471605
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,08*
1 Tag
380
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,66*
Lager 260
380
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,71*
4 Tage
380
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,75*
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.