Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245105410, "Eck-Rohrzange DIN5234 C 1. "" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1178875
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784952279
EAN/GTIN:
     4317784952279
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245105410, Eck-Rohrzange S-Maul, FORUM , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234-C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen. , Chrom-Vanadium-Spezialstahl , Verstärkte Hülse, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
1 Zoll
Länge:
320 mm
Spannweite:
49 mm
Norm:
DIN 5234 C
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784952279
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 25,79*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 25,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.