Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248815116, Stukkateurkelle S-Hals 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1179245
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780704
EAN/GTIN:
     4317784780704
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248815116, Stuckateurkelle, Blatt aus Stahl, gehärtet , S-Hals , Holzgriff, lackiert , Zwinge galvanisiert, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784780704
Weitere Suchbegriffe: stuckateurkelle 200 mm, degginger kelle, Stuckateurkellen, STUKKATEURKELLE, 4248808049, 4317784909341, 628145, 4317784780704, 1475165
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,91*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,39*
Lager 260
56
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,44*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.