Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurkelle S-Hals 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurkelle S-Hals 200mm FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780704
EAN/GTIN:
     4317784780704
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle
Stuckateurkelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
140 mm
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780704
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stuckateurkelle 200 mm, degginger kelle, 4317784780704, Kelle, Kellen, Stuckateurkellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
56
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,91*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,39*
7 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,44*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.