| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-4675401 Herst.-Nr.: 23000 EAN/GTIN: 4006274230002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Steckschlüsselsatz 1/2" von PROXXON kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Für mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm). Mit 8 - 34 mm Steckschlüsseleinsätzen (M 22 nach neuer ISO-Norm). Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen. Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist im Deckel dauerhaft fixiert. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Mit verwindungsfesten, unverwüstlichen Formeinlagen aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest, und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten. Sie eignen sich ebenfalls hevorragend zum Einlegen in Schubladen der gängigen Werkstattwagen. 1/2" Umschaltratsche mit Entriegelungsmechanismus; Steckschlüsseleinsätze von 8 - 34 mm; 2 Zündkerzen-Spezialeinsätze (16 und 21 mm) enthalten; 3 Tiefbetteinsätze (13, 17 und 19 mm) enthalten; inkl. Kardangelenk und Verlängerung (250 und 125 mm) mit 1 Gleitstück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Für die kraftvolle Mechanik | Material: | Ratschenkopf und -Schaft: Chrom-Vanadium-Stahl, 2x vernickelt, matt-verchromt; Einsätze + sonstiger Inhalt: Chrom-Vanadium Stahl; Griff: TPR (Thermoplastic Ruber) | Verpackungsinhalt: | 1/2" Umschaltratsche, 19 Steckschlüsseleinsätze (8 - 34 mm), 2 Zündkerzen-Spezialeinsätze, 3 Tiefbetteinsätze, Kardangelenk, 2 Verlängerungen, 1 Gleitstück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,28* | € 70,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,31* | € 70,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 58,79* | € 74,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,01* | € 79,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,17* | € 80,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|