Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000264, Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1205880
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4012300068
EAN/GTIN:
     5711145403940
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000264, Industriesauger VHS120 spezial Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter. Produkteigenschaften: , 2 Motoren , Große Filterfläche mit effektiver Filtration , Motorschutzschalter , Manometer zur Filterüberwachung , Manueller Filterrüttler , Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen , Leichtes Entleeren des Behälters Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Industrie-Set, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44500 GRAMM
Typ:
VHS120 spezial
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
5500 l/min
max. Unterdruck:
210 mbar
Filterfläche:
16000 cm²
Behältervolumen:
37 l
Einlass-Ø:
50 mm
Staubklasse:
L
Schutzart:
IP 44
Arbeitsgeräusch:
74 dB(A)
Abmessung (L x B x H):
560 x 570 x 1015 mm
Gewicht:
38 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
4012300068
Markenname:
Nilfisk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.570,53*
€ 1.659,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.726,57*
€ 1.821,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.861,67*
€ 1.968,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.870,03*
€ 2.009,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.839,42*
€ 2.024,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,33*
€ 2.167,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,42*
€ 2.147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,71*
€ 2.088,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,41*
€ 2.059,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,57*
€ 2.054,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.