Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS120CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS120CB
VHS120CB
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4012300068
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4012300068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Länge:
7 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
175 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,57*
€ 1.660,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.730,23*
€ 1.822,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.749,40*
€ 1.879,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.813,73*
€ 1.907,69*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.865,02*
€ 2.010,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,38*
€ 2.392,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,93*
€ 2.339,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.950,15*
€ 2.320,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.933,78*
€ 2.301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,27*
€ 2.255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,21*
€ 2.225,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,02*
€ 2.219,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.