| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208180 Herst.-Nr.: 27020 EAN/GTIN: 4006274270206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
27020 Proxxon, MICRO-Drechselbank DB 250 Die MICRO Drechselbank DB 250 von PROXXON. Spitzenweite 250 mm. Spitzenhöhe 40 mm. Stufenlose Drehzahlregelung von 1.000 - 5.000/min. Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß! Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Vasen, Säulen. Für die Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für die Glieder von Marionetten und Puppen und für tausend sonstige Dinge im klassischen Modellbau. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht im unteren Bereich sogar eine halb-automatische Farbgebung . Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) für Serienfertigung von Kleinteilen. Vierzackiger Mitnehmer mit Zentrierspitze und 10 mm-Schaft. Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage. Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze. Kraftvoller Antrieb. Regelbar von 1.000 - 5.000/min. Stabiles Bett aus dichtwandigem Alu-Profil. Sechs Spannzangen und eine Planscheibe (für größere Werkstücke) gehören zum Lieferumfang. 220 - 240 Volt, 100 W, 50/60 Hz., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2595 GRAMM | Breite: | 155 mm | Höhe: | 100 mm | Länge: | 550 mm | Gewicht: | 2,595 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,36* | € 145,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,67* | € 145,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 155,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,84* | € 156,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,70* | € 166,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|