Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Drechselbank, 27020, DB 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO-Drechselbank, 27020, DB 250
MICRO-Drechselbank, 27020, DB 250
MICRO-Drechselbank, 27020, DB 250
Artikel-Nr.:
     4502-04L0235
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27020
EAN/GTIN:
     4006274270206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
Puppen-Haus
Drechselbank, 27020, Proxxon Mit der MICRO-Drehmaschine kann man Gläser, Tassen, Untertassen, Vasen und Säulen für ein Puppenhaus herstellen. In der Modelleisenbahn kann man Beleuchtungsmasten, Fenster und Tanks herstellen. Gliedmaßen für Marionetten und Hunderte von klassischen Miniatur-Dreharbeiten können mit Leichtigkeit ausgeführt werden. Die elektronische Geschwindigkeitsregelung hilft im unteren Bereich bei einem "halbautomatischen" Malprozess. Features * Das Bett ist aus stabilem, dickwandigem Aluminiumprofil gefertigt * Die stabile Werkzeugablage ist in alle Richtungen verstellbar * Reitstock mit Pinolenweg * Die kugelgelagerte Spindel ist mit 10 mm durchbohrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
MICRO-Drechselbank
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
2.595 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Puppenhaus, proxxon drechselbank, drechselbank, Werkzeuge, Elektrowerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 137,40*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 137,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 138,02*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 156,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 160,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27023
ab € 41,70*
Zubehör
Proxxon
27024
ab € 21,37*
Zubehör
Proxxon
27026
ab € 36,50*
Zubehör
Proxxon
27028
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.