Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO Drechselbank DB 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO Drechselbank DB 250
MICRO Drechselbank DB 250
MICRO Drechselbank DB 250
MICRO Drechselbank DB 250
Artikel-Nr.:
     400-1226663
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27020
EAN/GTIN:
     4006274270206
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
Puppen-Haus

MICRO Drechselbank DB 250


Die MICRO Drechselbank DB 250 von PROXXON. Spitzenweite 250 mm. Spitzenhöhe 40 mm. Stufenlose Drehzahlregelung von 1.000 - 5.000/min. Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß! Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Vasen, Säulen. Für die Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für die Glieder von Marionetten und Puppen und für tausend sonstige Dinge im klassischen Modellbau. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht im unteren Bereich sogar eine "halb-automatische Farbgebung". Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) für Serienfertigung von Kleinteilen. Vierzackiger Mitnehmer mit Zentrierspitze und 10 mm-Schaft. Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage. Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze. Kraftvoller Antrieb. Regelbar von 1.000 - 5.000/min. Stabiles Bett aus dichtwandigem Alu-Profil. Sechs Spannzangen und eine Planscheibe (für größere Werkstücke) gehören zum Lieferumfang.
- Gewicht: 2,595 kg
Drechselbank, 6 Spannzangen, Planscheibe, Reitstock, Werkzeugauflage, Spindel, Mitnehmer mit Zentrierspitze,




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,595 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 137,41*
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 137,41*
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 138,02*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 156,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 164,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27023
ab € 41,70*
Zubehör
Proxxon
27024
ab € 21,37*
Zubehör
Proxxon
27026
ab € 36,50*
Zubehör
Proxxon
27028
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.