Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot DB 250 Holz Drehmaschine 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93627
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 020
EAN/GTIN:
     4006274270206
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
Puppen-Haus
Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß: Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Töpfe, Vasen, Säulen. An der Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für Glieder von Marionetten und Puppen. Und natürlich für 1000 sonstige Dinge im klassischen Modellbau.
Features:
Spitzenweite 250 mm
Spitzenhöhe 40 mm
Stufenlose Drehzahl-Regelung von 1000 - 5000 U/min
Lieferumfang:
6 Spannzangen (2/3/4/6/8/10 mm) · Mitnahmedorn · Mitlaufende Körnerspitze · Planscheibe.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
400 mm
Gewicht:
2.8 kg
Spindel-Drehzahl (max.):
5000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
1000 U/min
Werkstoff:
Holz
Spitzen-Höhe:
40 mm
Spitzen-Weite:
250 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: Puppenhaus, proxxon drehmaschine, drechselbank, Proxxon Micromot, DB 250, Kleine Drehbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 145,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 145,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 155,69*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 156,27*
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 166,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
HM8TLG
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.