Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 mit X-LOCK, Solo Version, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1208722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B0100
EAN/GTIN:
     4059952529530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06017B0100, Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Das Werkzeug eignet sich zumSchneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2910 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
6.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
3,686 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, 4059952529530, AKKU-WINKELSCHLEIFER
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,36*
€ 158,14*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 158,15*
€ 4,90*
ab € 136,36*
€ 158,65*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 138,15*
€ 160,84*
€ 5,95*
ab € 142,85*
€ 166,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,54*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,59*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,09*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,13*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,48*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,91*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,27*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,30*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,24*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,28*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 43,87*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,31*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 46,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.