Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 1562 200 H2, Pferd Rundraspel PF1562 200 H2 11234207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
Artikel-Nr.:
     260W-124443
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11234207
EAN/GTIN:
     4007220542224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF 1562 200 H2, Rundraspel PF1562 200 H2 11234207, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152 GRAMM
Durchmesser:
9.5 mm
Form:
rund
Inkl. Heft:
FH 4
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Hieb:
2
Profil:
1562
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF 1562 200 H2
Hiebnummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd holzraspel rund, feilengriffe holz, feilengriff pferd, Rund Raspel, RUNDRASPEL, RÜGGEBERG, 4007220542224, 1486733
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
219
5
€ 4,30*
ab € 8,17*
€ 10,49*
2 Tage
204
1
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 10,66*
7 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,92*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.