Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Rund-Holzraspel NSB 200mm H2 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220542224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220542224
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Holzraspel, mit Heft, Nr. PF 1562, rund

• DIN 7263 E • Zum Bearbeiten von Radien und Profilen mit Innenradien

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
9,5 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333401
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
9,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11234207
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd holzraspel rund, feilengriffe holz, feilengriff pferd, Rundholzraspel, Raspel, Holz-Raspel, Rund-Holzraspel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
221
5
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 10,59*
1 Tag
204
1
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 10,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,77*
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,37*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,39*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.