Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260W-1459758
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372100
EAN/GTIN:
     4059952539461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601372100, Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Der Exzenterschleifer GEX 12V-125 Professional ist die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind. Seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle. Mit seinem schlanken und kompakten Design ermöglicht dieser 12V-Exzenterschleifer das Arbeiten inengen Ecken. Sein intuitives Bedienungskonzept sorgt für ein einfaches Handling. Der kabellose GEX12V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.Er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel. Der GEX 12V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl, Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor, und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung. Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
510 GRAMM
Akkuspannung:
12.0 V
Exzentrizität:
1.25 mm
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingkreisdurchmesser:
2.5 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
2.2 m/s²
Schwingzahl:
12000 - 20000 min-1
Service Geräte:
A
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Volumen:
24,887 dm3
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 148,69*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 123,22*
€ 148,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 150,07*
€ 4,90*
ab € 124,25*
€ 150,54*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 126,47*
€ 152,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608606757
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,68*
Zubehör
Bosch
2608606758
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 3,23*
Zubehör
Bosch
2608606759
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 3,26*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608606755
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605122
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 3,24*
Zubehör
Bosch
2608606756
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.