Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1459765
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B44002
EAN/GTIN:
     4059952535241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601B44002, Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, Die kompakte Tischkreissäge GTS 18V-216 Professional BITURBO mit einer Schnitthöhe von 70 mm kombiniert starke Leistung mit voller Mobilität. Der bürstenlose Hochleistungsmotor in Kombination mit unseren ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit. Mit einem optimierten Design und einer Schnitthöhe von 70 mm sowie einer Schnittbreite von 635 mm deckt diese Säge durch ihre große Schnittkapazität alle Hauptanwendungen ab. Ein einfacher undsicherer Transport wird durch das leichte Design und die ergonomischen Handgriffe sowie eine geschützte Aufbewahrung von Anschlagschienen am Gerät und eine Sägeblattschutzabdeckung garantiert. Diese Säge eignet sich ideal für das Trennen von Holz und Schichtstoffplatten. Sie kann auf die Bosch Arbeitstische GTA 560 und GTA 60 W montiert werden. Diese Tischkreissäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6650 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
max. Schnittkapazität rechts:
635 mm
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Service Geräte:
D
Tischgröße:
658 x 553 mm
Volumen:
247,692 dm3
Weitere Suchbegriffe: Tischkreissäge, Tischsäge, tischkreissäge bosch, baukreissäge, 4059952535241, AKKU-TISCHKREISSÄGE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 640,52*
€ 691,14*
Frei Haus
ab € 643,00*
€ 691,15*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 641,83*
€ 691,16*
€ 4,90*
ab € 643,29*
€ 693,14*
€ 53,00*
ab € 677,86*
€ 725,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,16*
€ 822,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,37*
€ 814,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,44*
€ 785,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,54*
€ 775,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 540,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.