Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 1
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 1
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 2
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 3
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 4
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 5
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 6
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 7
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 8
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560 : Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601B44002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B44002
EAN/GTIN:
     4059952535241
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 · Die kompakte Tischkreissäge GTS 18V-216 Professional BITURBO mit einer Schnitthöhe von 70 mm kombiniert starke Leistung mit voller Mobilität. Der bürstenlose Hochleistungsmotor in Kombination mit unseren ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit. Mit einem optimierten Design und einer Schnitthöhe von 70 mm sowie einer Schnittbreite von 635 mm deckt diese Säge durch ihre große Schnittkapazität alle Hauptanwendungen ab. Ein einfacher und sicherer Transport wird durch das leichte Design und die ergonomischen Handgriffe sowie eine geschützte Aufbewahrung von Anschlagschienen am Gerät und eine Sägeblattschutzabdeckung garantiert. Diese Säge eignet sich ideal für das Trennen von Holz und Schichtstoffplatten. Sie kann auf die Bosch Arbeitstische GTA 560 und GTA 60 W montiert werden. Diese Tischkreissäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) · für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden Die GTS 18V-216 Professional bietet einen großzügigen Sägeblattdurchmesser von 216 mm · wiegt 21,6 kg inklusive Akku und verfügt sowohl über Sanftanlauf als auch Wiederanlaufschutz. 1 x Akkusägeblatt · Standard for Wood · 216 x 30 x 2,0 mm · 24 (2 608 837 724) · Schiebestock (1 609 B06 410) · Gehrungsanschlag (1 609 B04 510) · Parallelanschlag (1 609 B04 590) · Messerschutz (1 609 B04 542) · Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700) · Staubbeutel (1 600 A01 ZE5) · KartonWeitere technische Eigenschaften:· Tischgröße: 658 x 553mm· Gewicht: 21,6kg· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 662 x 825 x 417mm· max. Schnittkapazität rechts: 635mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VLeerlaufdrehzahl: 4500 min-¹Sägeblatt: 216 mmBreite: 553 mmLänge: 658 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tischkreissäge, Tischsäge, tischkreissäge bosch, baukreissäge, Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 mit Arbeitstisch GTA 560
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
2
Frei Haus
ab € 640,55*
€ 685,00*
Frei Haus
ab € 640,00*
€ 685,01*
€ 4,90*
ab € 641,84*
€ 685,02*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 641,65*
€ 686,18*
€ 53,00*
ab € 674,27*
€ 720,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,61*
€ 809,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,57*
€ 776,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 567,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.