Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
IR Thermometer
>
Artikel
Wärmebildkamera GTC 600 C mit 1x Akku GBA 12V 2.0Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1459768
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601083500
EAN/GTIN:
3165140975964
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0601083500, Wärmebildkamera GTC 600 C. Schnelles und einfaches Auffinden von Temperaturunterschieden, sogar imAußenbereich – die Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C Professional bietet eine detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden und ermöglicht eine intelligente Dokumentation. Sie hat eine hoheInfrarot Auflösung und einen großen Messbereich für ein maximales Spektrum an Thermografie Anwendungen. Die komfortable Sprachnotizfunktion, die Bosch Thermal App und die GTC Transfer Software ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern. Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen wie das Festlegen von Emissionsgrad Favoriten und eine verbesserte Galerie mit sowohl Infrarot- als auch Echtbildern liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse. Dieses Werkzeug ist ideal zum Auffinden von Dämmungsproblemen und ungewollten Warm- oder Kaltstellen. Die robuste GTC 600 C übersteht problemlos Stürze aus bis zu 2 m Höhe, entspricht der Schutzklasse IP 54,und kann auf Baustellen sogar bei rauesten Bedingungen eingesetzt werden. Zusätzlich sorgen die 12V-Lithium-Ionen-Akkus für eine ausgezeichnete Laufzeit des Werkzeugs. Mit der entsprechenden Bosch App ist das Dokumentieren und Teilen von Messwerten dank der Datenübertragungsoption sehr einfach. Diese Wärmebildkamera bietet eine hohe Genauigkeit von ± 2,0 °C* und einen großen Temperaturmessbereich von -20 °C bis +600 °C. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX-Einlage für Zubehöre, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Akkuspannung:
12
Anschluss Messfühler Typ K:
nein
Anzahl Messpunkte:
49152
Auflösung:
0.1 °C
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung:
ja
Autoskala / Manuelle Skala:
ja
Betriebstemperatur:
-10 - 45 °C
Bild in Bild Funktion:
ja
Bildspeicher (Anzahl Bilder):
600
Bildspeicher (Anzahl Bilder, jeweils mit Audio):
350
Bildüberlagerung:
ja
Bildwiederholrate Wärmebild:
9 Hz
Bluetooth:
nein
Datenübertragung:
USB-C® | WLAN
Editierfunktion:
ja
Einstellbarer Emissionsgrad:
ja
Fokusentfernung, Minimum:
0.3 m
Größe Display:
3.5''
Größe IR-Sensor:
256x192 px
Integrierte Digitalkamera:
ja
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
LED:
nein
Messanwendung:
Wärmebild
Messbereich:
-20 °C bis +600 °C
Messgenauigkeit IR:
± 2.0 °C* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Min/Max Alarm:
nein
Schimmelwarnmodus:
nein
Selektive Messpunkte:
nein
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Temperatur
>
Temperaturmessgerät (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Pyrometer
,
Infrarotkamera
,
Thermokamera
,
Wärmebildkamera
,
ir thermometer bosch
,
ir thermometer
,
3165140975964
,
WÄRMEBILDKAMERA
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.160,40*
€ 1.209,29*
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,35*
€ 1.209,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.159,24*
€ 1.210,38*
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.176,07*
€ 1.229,59*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,48*
€ 1.239,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,30*
€ 1.439,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,75*
€ 1.432,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,50*
€ 1.404,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,71*
€ 1.386,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,35*
€ 1.368,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermodetektor GIS 1000 C, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
0601083301
ab € 326,42*
Sonstiges
Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Bosch
0601083300
ab € 270,28*
Sonstiges
Wärmebildkamera GTC 400 C, mit 1 x 1,5 Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
0601083101
ab € 801,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen