Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222406164, Säbelsägeblatt EXPERT S 555 CHC Bosch VE à 1 Stück Thick Tough Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1460915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900364
EAN/GTIN:
     4059952534541
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222406164, Säbelsägeblatt für Metall und Gusseisen, gerader, feiner Schnitt , Ohne Pendelung arbeiten , Passend für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit 1/2 -Universalschaft-Aufnahme, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Bosch-Nr.:
S 555 CHC
Sägeblattqualität:
HCS
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
3 mm
INOX-Bleche:
412 mm
INOX-Profile:
412 mm
Gusseisen:
< 50 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900364
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Säbelsäge, SÄBELSÄGEBLATT, 2608653179, 3165140876605, 920191, 4059952534541, 1512646
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,39*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,59*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 9,61*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 9,92*
Lager 260
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,31*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,78*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,32*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,12*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 208,24*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 183,72*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 222,88*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 240,38*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,89*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 279,89*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,29*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,84*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 308,61*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,74*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 836,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.