Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222404329, Stichsägeblatt EXPERT T 367 XHM Bosch VE à 3 Stück Multi Material


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1460954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900560
EAN/GTIN:
     4059952537849
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222404329, Stichsägeblatt für Sandwichmaterial, gerader, feiner Schnitt , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
334 GRAMM
Bosch-Nr.:
T 367 XHM
Sägeblattqualität:
BiM
Gesamtlänge:
132 mm
Zahnteilung:
3,55 mm
Sandwich-Materialien:
<100 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900560
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt, STICHSÄGEBLÄTTER, 2608667562, 3165140846622, 924533, 5357000625, 1448228, 5357000971, 4059952537849, 2608900560, 1516151
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 23,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 24,19*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 24,26*
Lager 260
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 24,53*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 21,18*
€ 25,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 20,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 147,66*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 165,45*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 150,87*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 139,64*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 194,66*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 211,63*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 358,58*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,22*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 211,94*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 355,87*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,49*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 277,28*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,88*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,89*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 276,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.