Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1993 Z, Gedore Zahnradknarre 1/2'' 6144400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1467250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144400
EAN/GTIN:
     4010886614440
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1993 Z, Zahnradknarre 1/2'' 6144400 Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mittelfein verzahnt und sehr robust, Rückschwenkwinkel 7,5 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120- C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
437 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
21,9 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,437 kg
Norm:
DIN 3122
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), ZAHNRADKNARRE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 35,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 35,74*
4 Tage
736
1
€ 5,45*
ab € 26,99*
€ 36,10*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 36,36*
4 Tage
736
2
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,67*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,98*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,95*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,78*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,28*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,54*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,71*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.