Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradknarre 1993 Z, nach DIN 3122, ISO 3315, 1/2Zoll ohne 4kt., 2K-Griff, GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1801994
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144400
EAN/GTIN:
     4010886614440
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive · Ausführung nach DIN 3122 · ISO 3315 · Mittelfein verzahnt und sehr robust · Rückschwenkwinkel 7,5 Grad · Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 · ISO 1174 · mit Kugelarretierung · Vanadium-Stahl 31CrV3 · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 7,5° · Gesamtlänge: 270mm · Griffmaterial: 2-Komponenten · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Knarrenkopfhöhe: 21,9mm · Kopfhöhe 1: 21,9mm · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Netto-Gewicht: 0,437kg · Norm: DIN 3122, ISO 3315
Weitere Informationen:
Gewicht:
437 g
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre 1/2 ", gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Betätigungswerkzeuge, Durchsteckknarren, Handknarren, Ratsche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 36,42*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 36,58*
4 Tage
398
1
€ 5,45*
ab € 26,94*
€ 36,94*
1
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 36,94*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,40*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,23*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,44*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,53*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,48*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.