| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1516222 Herst.-Nr.: 631358850 EAN/GTIN: 4061792219632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357000793, ISA 28 Integrierte Staubabsaugung für KH 18 LTX BL 28 Q Extrem leichte und kompakte Staubabsaugungfür staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk. Einfache, werkzeuglose Montage an den Akku-Hammer KH 18 LTX BL 28 Q. Produkteigenschaften: , Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblenBereichen , Gesundheitsschonendes Arbeiten durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel , Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen , Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mitverschleißarmen Bürsten , 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch ,Einfach entleerbarer, transparenter Auffangbehälter, z.B. für 160 Bohrungen Ø 6/40 mm , 100 % Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor Lieferumfang: Staubabsaugung, Austausch-Absaugkopf, Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1620 GRAMM | Leistung: | 65 W | Bohrer-Ø: | 516 mm | max. Bohrerlänge: | 160 mm | Gewicht: | 1,1 kg | Herstellername: | Metabowerke GmbH | Herstellerartikelnummer: | 631358850 | Markenname: | Metabo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 109,55* | € 141,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,99* | € 142,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,28* | € 146,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 126,53* | € 157,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,17* | € 157,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|