Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 1/2´´ Vierkant M12BIW12-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524875
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447134
EAN/GTIN:
     4002395006014
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933447134, Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen . REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung. 1/2Zoll-Aufnahme mit Sicherungspin. Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit. Einzelzellenüberwachung für optimierteStandzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1083 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,61*
€ 106,84*
€ 5,95*
ab € 87,63*
€ 107,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,08*
€ 109,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 109,24*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,71*
€ 109,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,33*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,70*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 197,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 137,85*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,10*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,80*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 98,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 83,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,09*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.